Vŕtacie skrutkovače
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
Vŕtačky
Magnetické vŕtačky
2F190642
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
Diamond dry core drill EHD 32–82 mm 1500W EIBENSTOCK
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
2F190642
Napätie (V)
230
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Menovitá spotreba energie (W)
1500
Hmotnosť stroja (kg)
3.9
Otáčky pri zaťažení 1. prevodový stupeň (1/min)
2000
Max. priemer jadrového vrtáka na sucho do betónu (mm)
82
Max. priemer jadrového vrtáka za sucha v murive (mm)
82
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Napätie (V)
230
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Menovitá spotreba energie (W)
1500
Hmotnosť stroja (kg)
3.9
Otáčky pri zaťažení 1. prevodový stupeň (1/min)
2000
Max. priemer jadrového vrtáka na sucho do betónu (mm)
82
Max. priemer jadrového vrtáka za sucha v murive (mm)
82
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
0 - 3700
Značka
Eibenstock
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2F190642
EAN
4026851016157
UBB
500581373296
UNSPSC
27112703
Číslo materiálu výrobcu
4000897042