Otočné stredy
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
Sústruženie
Otočné stredy
4P084855
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
Diamond cutting disc MTT dm 180 mm bore 22.23 mm direct-sintered 10 mm SAMEDIA
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4P084855
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
2.6
Priemer kotúča (mm)
180
Vhodné na tehly
Áno
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na betón/betónový kameň
Áno
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
2.6
Priemer kotúča (mm)
180
Vhodné na tehly
Áno
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na betón/betónový kameň
Áno
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly
Áno
Vhodné na strešné škridly
Áno
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
22.23
Výška segmentu (mm)
10
Značka
Samedia
Model
MASTER MTT
Type
311059
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4P084855
EAN
3475181114100
UBB
500582158282
UNSPSC
31191602
Číslo materiálu výrobcu
4000844279