text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamantový rezný kotúč Bosch 450 x 25,40 x 3,8 x 12 mm


Objednací číslo 0R582618
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 12
Priemer kotúča (mm) 450
Vhodné na mokrú prevádzku Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Nie
Baleno po 1

Specifikace

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 12
Priemer kotúča (mm) 450
Vhodné na mokrú prevádzku Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Nie
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Vhodné na pancierový betón Áno
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné na modrý kameň Áno
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Nie
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Vhodné na šamot Nie
Vhodné na vymývaný betón Áno
Vhodné na strešné škridly Nie
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 25.4
Miskový kotúč Nie
Výška segmentu (mm) 12
Upevňovacie zariadenie X-Lock Nie
Značka Bosch

Čísla materiálu

Objednací číslo 0R582618
EAN 3165140581561
UBB 500648459070
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608602650
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.