text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamantový rezný kotúč Bosch 300 x 20+25,40 x 2,6 x 5 mm


Položka č. 8I963443
Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 5
Priemer kotúča (mm) 300
Vhodné na mokrú prevádzku Nie
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Použitie Rezanie
Hrúbka (mm) 5
Priemer kotúča (mm) 300
Vhodné na mokrú prevádzku Nie
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na betón/betónový kameň Nie
Vhodné na pancierový betón Nie
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Nie
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Vhodné na šamot Nie
Vhodné na vymývaný betón Nie
Vhodné na strešné škridly Nie
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 25.4
Miskový kotúč Nie
Výška segmentu (mm) 5
Upevňovacie zariadenie X-Lock Nie
Značka Bosch

Čísla materiálu

Položka č. 8I963443
EAN 3165140586894
UBB 500648819695
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608602701
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.