text.skipToContent text.skipToNavigation

Dištančný stĺpik s vnútorným závitom a vonkajším závitom, typ H1202 Ľahko obrobiteľná oceľ Pozinkované M4X8X5


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M4
Dĺžka 8 mm
Značka Fabory
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. H1202
Váha kusu (g) 2.6
Info
  • Depending on manufacturer and availability parts with slightly different dimensions but with equal functionality may be supplied
HS kód 7318190090

Rozmery

d-D M4
L (mm) 8
L1 8
L2 5
P 0.7
s 7

Čísla materiálu

Položka č. 11398.040.008
EAN 8717077067189
UBB 500645165571
UNSPSC 31161816

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.