text.skipToContent text.skipToNavigation

Dištančný stĺpik s vnútorným závitom a vonkajším závitom, typ H1202 Ľahko obrobiteľná oceľ Pozinkované M3X6X3


Numer artykułu
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Priemer M3
Dĺžka 6 mm
Značka Fabory
Materiál Ľahko obrobiteľná oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. H1202
Váha kusu (g) 1.4
Info
  • Depending on manufacturer and availability parts with slightly different dimensions but with equal functionality may be supplied
HS kód 7318190090

Wymiary

d-D M3
L (mm) 6
L1 6
L2 3
P 0.5
s 5.5

Numery artykułów

Numer artykułu 11398.030.006
EAN 8717077067134
UBB 500645165084
UNSPSC 31161816

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.