Nedtrain Oud
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
11398
11398.030.005
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
Dištančný stĺpik s vnútorným závitom a vonkajším závitom, typ H1202 Ľahko obrobiteľná oceľ Pozinkované M3X5X2,5
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
H1202
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M3
Dĺžka
5 mm
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
H1202
Info
Depending on manufacturer and availability parts with slightly different dimensions but with equal functionality may be supplied
Rozmery
d-D
M3
L (mm)
5
L1
6
L2
2.5
P
0.5
s
5.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
11398.030.005
EAN
8715492572141
UBB
950355643012
UNSPSC
31161816