Nedtrain Oud
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
11396
11396.050.035
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
Dištančný stĺpik s 2x vnútorným závitom H1200 Ľahko obrobiteľná oceľ Pozinkované M5X35X9
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
H1200
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
35 mm
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
H1200
Info
When L = L₁ the spacer has a continuous thread.
Depending on manufacturer and availability parts with slightly different dimensions but with equal functionality may be supplied
Rozmery
d-D
M5
L (mm)
35
L1
9
P
0.8
s
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
11396.050.035
EAN
8715492572066
UBB
950355728904
UNSPSC
31161816