Test catalogus aantal
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
Stacionární
B4555.000.050
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
Bosch Kombinovaná pila GTM 12 JL
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
B4555.000.050
Šírka
150
Výška
95
Hmotnosť
21
Napätie (V)
240
Dĺžka (mm)
550
Menovitá spotreba energie (W)
1800
Priemer pílového kotúča (mm)
305
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Šírka
150
Výška
95
Hmotnosť
21
Napätie (V)
240
Dĺžka (mm)
550
Menovitá spotreba energie (W)
1800
Priemer pílového kotúča (mm)
305
Otvor pre pílový kotúč (mm)
30
Voľnobežné otáčky (1/min)
3800
Nastavenie šikmého uhla vľavo (°)
48
Nastavenie šikmého uhla vpravo (°)
48
Nastavenie sklonu vľavo (°)
47
Nastavenie sklonu vpravo (°)
2
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
26910
HS kód
Zobraziť
Model
GTM 12 JL
Type
Combination Saw
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4555.000.050
EAN
3165140695268
UBB
500619169906
UNSPSC
23152102
Číslo materiálu výrobcu
0601B15001