text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Wera Bit 3867/4 TORX® BO TX 15 x 89


3867/4 Bity TORX® BO s otvorom, nerez, TX 15 x 89 mmVysokokvalitné bity z nehrdzavejúcej ocele pre zapustené skrutky TORX®. Wera nerez sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá zabraňuje vzniku nevzhľadnej cudzorodej hrdze. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 81577.015.089
Značka Wera
Váha kusu (g) 18
HS kód
Model 3867/4 BO
Type Torx Screwdriver Bit
Ambalat la 1

Technické údaje

Značka Wera
Váha kusu (g) 18
HS kód
Model 3867/4 BO
Type Torx Screwdriver Bit

Popis

3867/4 Bity TORX® BO s otvorom, nerez, TX 15 x 89 mmVysokokvalitné bity z nehrdzavejúcej ocele pre zapustené skrutky TORX®. Wera nerez sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá zabraňuje vzniku nevzhľadnej cudzorodej hrdze. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81577.015.089
EAN 4013288115553
UBB 500504485912
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05071090001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.