text.skipToContent text.skipToNavigation

DeWalt Aku Vplyv Skrutkovač 18V XR 2x5,0Ah

Referência 9J099418
Menovité napätie (V) 18
Výška 245
Dĺžka (m) 134
Kapacita batérie (Ah) 5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1.56
Max. krútiaci moment (Nm) 205
Vloženie nástroja 1/4 palcový vnútorný šesťuholník

Especificações

Menovité napätie (V) 18
Výška 245
Dĺžka (m) 134
Kapacita batérie (Ah) 5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1.56
Max. krútiaci moment (Nm) 205
Vloženie nástroja 1/4 palcový vnútorný šesťuholník
Údery (1/min) 3800
Voľnobežné otáčky (1/min) ['3250', '3250']
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno

Números do artigo

Referência 9J099418
EAN 5035048616079
UBB 500652819128
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr DCF887P2-QW
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.