text.skipToContent text.skipToNavigation

Rázový kľúč Yokota 1/2 YLA140E


Položka č. YLA140EYOK
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 1/2 palca
Voľnobežné otáčky (1/min) 6000
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 160
Maximálny uťahovací moment (Nm) 160
Nastaviteľný príťažlivý moment Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 1/2 palca
Voľnobežné otáčky (1/min) 6000
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 160
Maximálny uťahovací moment (Nm) 160
Nastaviteľný príťažlivý moment Áno
Impulzný ovládač Áno
Max. veľkosť závitu (metrická) 14
Požadovaný objem vzduchu 780
Značka Yokota
Váha kusu (g) 2841.3
HS kód
Type Impulse Wrench

Čísla materiálu

Položka č. YLA140EYOK
EAN 8717981099146
UBB 500619101420
UNSPSC 27112713
Číslo materiálu výrobcu YLA140E
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.