Impulzné kľúče
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
Rázové uťahováky
YLA70EYOK
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
Rázový kľúč Yokota 3/4 YLA70E
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
YLA70EYOK
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/8 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
7000
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
35
Maximálny uťahovací moment (Nm)
35
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/8 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
7000
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
35
Maximálny uťahovací moment (Nm)
35
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
8
Požadovaný objem vzduchu
330
Značka
Yokota
Váha kusu (g)
1236.9
HS kód
Zobraziť
Type
Impulse Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
YLA70EYOK
EAN
8717981129539
UBB
500619102253
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
YLA70E