Pieskovačky
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
Vzdušné pieskovačky
Pieskovačky
1F495317
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
Centrálna vákuová náhodná orbitálna brúska Rodac 150 mm brúsny kotúč 1/4“ NPT prívod vzduchu 5 mm zdvih 1,5 m/s²
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1F495317
Šírka
60
Zdvih (mm)
150
Dĺžka (m)
196
Rýchlosť otáčania (1/min)
12000
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Priemer brúsneho kotúča (mm)
150
Priemer oscilačného obvodu 1 (mm)
5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Šírka
60
Zdvih (mm)
150
Dĺžka (m)
196
Rýchlosť otáčania (1/min)
12000
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Priemer brúsneho kotúča (mm)
150
Priemer oscilačného obvodu 1 (mm)
5
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Požadovaný objem vzduchu
57
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1F495317
EAN
8717659228076
UBB
500632164157
UNSPSC
27112708
Číslo materiálu výrobcu
RC9461S