Skrutky do dreva
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
Skrutky do dreva
51874
51874.060.180
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
Countersunk head timber screw/ribs Pozidriv Nerezoceľ A2 6X180X70MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
6 mm
Dĺžka
180 mm
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Rozmery
b
70
D (mm)
6
dk
12
k
3.6
L (mm)
180
Čís. krížovej drážky
3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
51874.060.180
EAN
8717077003835
UBB
500634513849
UNSPSC
31161508