text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazník, zadajte svoju objednávku včas z dôvodu plánovanej údržby na budúci víkend.
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
Grainger
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
Závlačky
U39351
U39351.007.0100
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
Cotter pin hammer lock type ASME ASME B18.8.1 Uhlíková ocel Pozinkované 5/64X1 Inch
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Dĺžka
A (nom.)
0.078125
Materiál
Uhlíková ocel
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Dĺžka
1 Inch
A (nom.)
0.078125
Materiál
Uhlíková ocel
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Rozmery
A (max.)
0.079
B (max.)
0.076
A (min.)
0.072
C
0.16
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.8.1
Čísla materiálu
Položka č.
U39351.007.0100
EAN
8712423093348
UBB
500626503741
UNSPSC
31162400