text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex káblový konektor s očkom 12-10AWG nylonový žltý 5mm otvor, 100 kusov


Položka č. 5K872930
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Izolácia Polyamide (PA)
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Farebná izolácia Yellow
Ambalat la 1

Technické údaje

Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Pocínovaná oceľ
Izolácia Polyamide (PA)
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Farebná izolácia Yellow
Materiál Meď
Rozmer skrutky (metrický) 5
Rozsah AWG 12 - 10
Menovitý prierez (mm²) 4 - 6
Vhodné pre jemné vodiče Áno
Vhodné pre ploché vodiče Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Áno
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Podľa DIN Áno
Značka Knipex
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 5K872930
EAN 4003773076162
UBB 500641818579
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 97 99 177
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.