Hadice a navijáky
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
Spotrebný materiál a príslušenstvo
Vzduchové spojky
2B176647
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
Compressed air hose Super Nobelair® Soft internal dm 6.3 mm external dm 11 mm TRICOFLEX
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
2B176647
Hrúbka steny (mm)
2.35
Materiálová vložka
Plast
Polomer ohybu (mm)
45
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
15
Materiál vnútornej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vonkajšej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Menovitý priemer
1/4 palca (8)
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Hrúbka steny (mm)
2.35
Materiálová vložka
Plast
Polomer ohybu (mm)
45
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
15
Materiál vnútornej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vonkajšej steny
Polyvinylchlorid (PVC)
Menovitý priemer
1/4 palca (8)
Min. tlak pri roztrhnutí (bar)
60
Vonkajšia farba steny
Modrá
Značka
Tricoflex
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2B176647
EAN
3291671477537
UBB
500581307047
UNSPSC
40142009
Číslo materiálu výrobcu
147753