Spotrebný materiál a príslušenstvo
Vzduchové spojky
9C539741
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
Compressed air hose PA 12 HIPHL internal dm 8 mm external dm 10 mm length 25 m b
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9C539741
Farba
čierna
Hrúbka steny (mm)
1
Transparentné
Nie
Materiál hadica
Polyamide (PA)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
16
Značka
Riegler
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Farba
čierna
Hrúbka steny (mm)
1
Transparentné
Nie
Materiál hadica
Polyamide (PA)
Max. prevádzkový tlak pri 20 °C (bar)
16
Značka
Riegler
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9C539741
EAN
4047322686945
UBB
500583765960
UNSPSC
40142009
Číslo materiálu výrobcu
194186