text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Upínacie sľučovadlá
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Spotrebný materiál a príslušenstvo
Upínacie sľučovadlá
2O063606
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
Collet chuck type ER 40 / 472 E clamping dm 20 mm PROMAT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
2O063606
Dizajn
Klieštinové skľučovadlo
Celková dĺžka (mm)
46
Rozsah upínania (mm)
20-20
Sústrednosť (µm)
5
Značka
Promat
HS kód
84661020
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Klieštinové skľučovadlo
Celková dĺžka (mm)
46
Rozsah upínania (mm)
20-20
Sústrednosť (µm)
5
Značka
Promat
HS kód
84661020
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2O063606
EAN
4015448513469
UBB
500581505384
UNSPSC
27112808
Číslo materiálu výrobcu
4000832984