text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Telefónne kliešte 8132 200 JC


Dlhé, ploché okrúhle čeľuste, rovné úchopové plochy, vrúbkované, Na držanie, uchopenie, ohýbanie a rezanie, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 61 - 63 HRC, špeciálna kalená a popúšťaná oceľ GEDORE, kovaná zápustkovo, kalená v oleji a žíhaná, JC = pochrómovaná, s 2-komponentnými rukoväťami, TL = oceľovo sivá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami, TL = oceľovo sivá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami

Položka č. G3026.300.200
Izolácia Áno
Tvar Rovno
Hmotnosť 220
Dĺžka (m) 200
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Rovno
Hmotnosť 220
Dĺžka (m) 200
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Oceľ
Dĺžka čeľustí (mm) 75.5
Šírka hlavy (mm) 18.5
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Kryt rukoväte Iné
Kovaný Áno
Výška hlavy (mm) 9.5
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 180
HS kód
Type Telephone Pliers

Popis

Dlhé, ploché okrúhle čeľuste, rovné úchopové plochy, vrúbkované, Na držanie, uchopenie, ohýbanie a rezanie, Indukčne kalené presné rezné hrany, tvrdosť 61 - 63 HRC, špeciálna kalená a popúšťaná oceľ GEDORE, kovaná zápustkovo, kalená v oleji a žíhaná, JC = pochrómovaná, s 2-komponentnými rukoväťami, TL = oceľovo sivá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami, TL = oceľovo sivá, s modro ponorenými protišmykovými rukoväťami

Čísla materiálu

Položka č. G3026.300.200
EAN 4010886671962
UBB 203102190584
UNSPSC 27112148
Číslo materiálu výrobcu 6719670
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.