Rázové uťahováky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Rázové uťahováky
YW-6CLYOK
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
Yokota rázový kľúč 3/8 YW-6CL
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
YW-6CLYOK
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/8 palca
Uhlový model
Áno
Voľnobežné otáčky (1/min)
6500
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
145
Maximálny uťahovací moment (Nm)
145
Impulzný ovládač
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/8 palca
Uhlový model
Áno
Voľnobežné otáčky (1/min)
6500
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
145
Maximálny uťahovací moment (Nm)
145
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
6
Značka
Yokota
Váha kusu (g)
1764
HS kód
84671110
Type
Impact Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
YW-6CLYOK
EAN
8717981106431
UBB
500619107047
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
YW-6CL