text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Impulzné kľúče
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
Rázové uťahováky
YLA70AYOK
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
Rázový kľúč Yokota 1/4 Hex YLA70A
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
YLA70AYOK
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
7000
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
28
Maximálny uťahovací moment (Nm)
28
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
7000
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
28
Maximálny uťahovací moment (Nm)
28
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
8
Požadovaný objem vzduchu
330
Značka
Yokota
Váha kusu (g)
1264.2
HS kód
84671110
Type
Impulse Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
YLA70AYOK
EAN
8717981129416
UBB
500619102097
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
YLA70A