Impulzné kľúče
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
Rázové uťahováky
YLA110EYOK
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
Rázový kľúč Yokota 1/2 YLA110E
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
YLA110EYOK
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/2 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
6000
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
105
Maximálny uťahovací moment (Nm)
105
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/2 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
6000
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
105
Maximálny uťahovací moment (Nm)
105
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
12
Požadovaný objem vzduchu
576
Značka
Yokota
Váha kusu (g)
1848
HS kód
Zobraziť
Type
Impulse Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
YLA110EYOK
EAN
8717981032365
UBB
500619101008
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
YLA110E