Sady na stlačený vzduch
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Sady na stlačený vzduch
RC630BC
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
Rodac rázový kľúč s nástrčkou v kufríku 1/4„ štvorhran 40Nm 1/4“ BSP 10000RPM 8 dielov
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
RC630BC
Šírka
42
Výška
180
Dĺžka (m)
135
Vloženie nástroja
1/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
10000
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
40
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Šírka
42
Výška
180
Dĺžka (m)
135
Vloženie nástroja
1/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
10000
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
40
Maximálny uťahovací moment (Nm)
40
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
12
Požadovaný objem vzduchu
150
Váha kusu (g)
2.25
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
RC630BC
EAN
8717659231496
UBB
500627694226
UNSPSC
40151601
Číslo materiálu výrobcu
RC630BC