text.skipToContent text.skipToNavigation

Rázový kľúč Rodac 1-1/2„ so štvorhranným náhonom 4000Nm 1/2“ BSP 3000RPM


Article number 3N733859
Vloženie nástroja 1 1/2 palca
Voľnobežné otáčky (1/min) 3000
Prívod vzduchu na strane zariadenia Iné
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 4000
Maximálny uťahovací moment (Nm) 4000
Impulzný ovládač Áno
Požadovaný objem vzduchu 576
Packed per 1

Specifications

Vloženie nástroja 1 1/2 palca
Voľnobežné otáčky (1/min) 3000
Prívod vzduchu na strane zariadenia Iné
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 4000
Maximálny uťahovací moment (Nm) 4000
Impulzný ovládač Áno
Požadovaný objem vzduchu 576
HS kód 84671110

Article numbers

Article number 3N733859
EAN 8717659233001
UBB 500641521488
UNSPSC 27112713
Manufacturer article nr  RC770
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.