text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, objednávky odoslané z webshopu do 15.00 hod Vám budú doručené v nasledujúci pracovný deň.

CHIC SLAGMOERSLEUTEL GRDSCHP 1/4" CP88

  1. Číslo materiálu 1U264201
  2. UBB 500636994534
  3. UNSPSC 27112713
  4. Číslo materiálu výrobcu 8941088189

Cena za 
-


Balenie 1
Batéria (Ah) 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4
Pohon 1/4" , 1/4" , 1/4" , 1/4" , 1/4" , 1/4" , 1/4" , 1/4" , 1/4" , 1/4" , 1/4" , 1/4"
Dĺžka (L) (mm) 161 , 161 , 161 , 161 , 161 , 161 , 161 , 161 , 161 , 161 , 161 , 161
Krútiaci moment 115 Nm , 115 Nm , 115 Nm , 115 Nm , 115 Nm , 115 Nm , 115 Nm , 115 Nm , 115 Nm , 115 Nm , 115 Nm , 115 Nm
Hmotnosť (g) 900 , 900 , 900 , 900 , 900 , 900 , 900 , 900 , 900 , 900 , 900 , 900