text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový kľúč Wera Click-Torque X 1 2,5-25 nm


Momentové klíče Click v nezaměnitelném designu Wera. Velmi robustní provedení při zachování vysoké přesnosti podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Jednoduché nastavování a zajištění zadané hodnoty. Slyšitelné a viditelné zaskočení při dosažení hodnot na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu. Robustní uvolňovací mechanismus zaručuje výrazně slyšitelný a patrný uvolňovací signál při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu. Pro utahování doprava i doleva a se čtyřhranem 9x12 mm pro upnutí příslušných nástrčných dílů.

Položka č. 9M402853
Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 283
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Nie
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 283
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 2.5 - 25
Šírka hlavy (mm) 24
Korekčná konzistentná veličina Áno
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Delenie stupnice presnosti (Nm) 0.1
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Nie
Výška hlavy (mm) 20
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód 82041100
Type Torque Wrench

Popis

Momentové klíče Click v nezaměnitelném designu Wera. Velmi robustní provedení při zachování vysoké přesnosti podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Jednoduché nastavování a zajištění zadané hodnoty. Slyšitelné a viditelné zaskočení při dosažení hodnot na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu. Robustní uvolňovací mechanismus zaručuje výrazně slyšitelný a patrný uvolňovací signál při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu. Pro utahování doprava i doleva a se čtyřhranem 9x12 mm pro upnutí příslušných nástrčných dílů.

Čísla materiálu

Položka č. 9M402853
EAN 4013288193773
UBB 500686600213
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05075651001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.