text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 Clés mâles coudées, syst. métrique, chromées, 4.5 x 75 mm


Kvalitní inbusový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem. Hex-Plus nabízí větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Tím se snižuje vrubový efekt na minimum a destrukce hlavy šroubu je prakticky vyloučena. Pečlivé pochromování zaručuje vysokou úroveň ochrany proti korozi.

Numéro d'article 5E214763
Longueur totale (mm)
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 4.5
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 75
Modèle Crochet
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 4.5
Isolé 1 000 V Non
Finition anti-vol Non
Longueur du long côté (mm) 75
Avec broche de centrage Non
Avec trou Non
Avec tête sphérique Non
Longueur du côté court (mm) 26
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier 82054000
Model 950

La description

Kvalitní inbusový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem. Hex-Plus nabízí větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Tím se snižuje vrubový efekt na minimum a destrukce hlavy šroubu je prakticky vyloučena. Pečlivé pochromování zaručuje vysokou úroveň ochrany proti korozi.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5E214763
EAN 4013288018328
UBB 500643520033
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05021035001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.