text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Čapový kľúč DIN 1810 B pre vonkajší priemer matice 25-28 mm priemer čapu 3,0 mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Položka č. 54908AMF
Dizajn So špendlíkom
Dĺžka (m) 136
Priemer kolíka (mm) 3
Šírka kľúča (mm) 25 - 28
Váha kusu (g) 46
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn So špendlíkom
Dĺžka (m) 136
Priemer kolíka (mm) 3
Šírka kľúča (mm) 25 - 28
Váha kusu (g) 46
HS kód 82041100

Popis

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Čísla materiálu

Položka č. 54908AMF
EAN 4020772054908
UBB 500617768816
UNSPSC 27111724
Číslo materiálu výrobcu 54908
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.