text.skipToContent text.skipToNavigation

Centre drill bit DIN 333 shape R nominal diameter 1.6 mm HSS right-hand cutting


Položka č. 5O276049
Celková dĺžka (mm) 35.5
Priemer šachty (mm) 4
Menovitý priemer (mm) 1.6
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 60
Tvar stopky Iné
Smer rezania Pravý
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 35.5
Priemer šachty (mm) 4
Menovitý priemer (mm) 1.6
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 60
Tvar stopky Iné
Smer rezania Pravý
Značka Promat
HS kód 82075060

Čísla materiálu

Položka č. 5O276049
EAN 4015448681335
UBB 500582508338
UNSPSC 27112806
Číslo materiálu výrobcu 4000861950
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.