text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutkovač Gedore 2170-2160 PH-077 7 kusov


Praktické zloženie sady v ekologickej kartónovej krabici, Na skrutky s drážkou a krížovou hlavou PH, VDE izolácia do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, plne izolovaná čepeľ, 3-komponentná rukoväť Power-Grip³ s otvorom na zavesenie, Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú prácu bez únavy, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele pre optimálny prenos sily, Typ pohonu označený na konci rukoväte, Čepeľ z molybdén-vanádiovej kalenej ocele Plus

Položka č.
Izolácia Áno
Balenie Kartónová škatuľa
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Počet krížových skrutkovačov PH 3
Počet krížových skrutkovačov PZ 0
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Áno
Balenie Kartónová škatuľa
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Počet krížových skrutkovačov PH 3
Počet krížových skrutkovačov PZ 0
Počet skrutkovačov s drážkou 4
Počet skrutkovačov Torx 0
Celkový počet nástrojov 7
Konštrukcia rukoväte Iné
Materiál čepele Chróm-vanádový molybdén (CVM)
Otočný uzáver Áno
Značka Gedore
Váha kusu (g) 500
HS kód
Type Screwdriver Set

Popis

Praktické zloženie sady v ekologickej kartónovej krabici, Na skrutky s drážkou a krížovou hlavou PH, VDE izolácia do 1000 V, podľa EN 60900/IEC 60900, plne izolovaná čepeľ, 3-komponentná rukoväť Power-Grip³ s otvorom na zavesenie, Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú prácu bez únavy, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele pre optimálny prenos sily, Typ pohonu označený na konci rukoväte, Čepeľ z molybdén-vanádiovej kalenej ocele Plus

Čísla materiálu

Položka č. G2689.001.770
EAN 4010886826140
UBB 500503886235
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 1616048

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.