Bezpečnostní visací zámky
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
Značky, označenia a blokovacie zariadenia
Uzamčení / připevnění
Visací zámky
Bezpečnostní visací zámky
5S678426
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
BURG-WÄCHTE Cylinder padlock 500 40 lock body width 40 mm brass, keyed to differ
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
5S678426
Farba
Mosadz
Vhodný na použitie v exteriéri
Áno
Šírka zámku (mm)
22.5
Priemer závesu (mm)
5.5
Šírka zámku (mm)
40
Počet kľúčov
3
Puzdro zámku materiálu
Mosadz
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Farba
Mosadz
Vhodný na použitie v exteriéri
Áno
Šírka zámku (mm)
22.5
Priemer závesu (mm)
5.5
Šírka zámku (mm)
40
Počet kľúčov
3
Puzdro zámku materiálu
Mosadz
Výška zámku (mm)
22.5
Materiál (zámku) oková
Oceľ
Model s diskom
Nie
S kombinačným zámkom
Nie
S rovnakým kľúčom
Áno
Značka
Fabory approved vendor
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5S678426
EAN
4003482005408
UBB
500582582655
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
500 40