text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Stolný napájací pásik pre stôl 2x zásuvky typu F 230V 3500W 1,8m kábel


Numer artykułu 7R795800
Menovitý prúd (A) 16
Farba čierna
Prierez jadra (mm²) 1.5
Bezhalogénové Nie
Tvar krytu Iné
Ochrana povrchu Neliečené
Dĺžka napájacieho kábla (m) 1.8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Menovitý prúd (A) 16
Farba čierna
Prierez jadra (mm²) 1.5
Bezhalogénové Nie
Tvar krytu Iné
Ochrana povrchu Neliečené
Dĺžka napájacieho kábla (m) 1.8
Počet zásuviek s ochranným kontaktom (SCHUKO) 2
Prúdový chránič (RCCB) Nie
S vypínačom Nie
Sieťový filter Nie
S krycím vekom Nie
Trieda kvality Thermoplastic
Otočná stredová vložka Nie
Ochrana proti prepätiu Nie
Materiál Plast
Stupeň ochrany (IP) IP20
Povrchová úprava Matt
Počet zásuviek CEE 0
Počet zásuviek so zemniacim kolíkom 0
Počet ostatných zásuviek 0
Počet zásuviek studeného zariadenia 0
Počet zásuviek Euro 0
Počet pripojení USB 2
Značka Brennenstuhl
HS kód 85444290
Model Desktop-Power

Numery artykułów

Numer artykułu 7R795800
EAN 4007123632244
UBB 500682756639
UNSPSC 39120000
Artykuł producenta nr 1153500222
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.