text.skipToContent text.skipToNavigation

Brass ball valve VALVE LINE 41.91 mm G 1 1/4 inch inner/outer DN 30.5 mm RIEGLER


Položka č. 8J374101
Pripojenie 1 Iné
Pripojenie 2 Metrika vonkajšieho závitu
Trieda kvality Iné
Materiálové puzdro Mosadz
Guľôčka na ochranu povrchu Poniklované
Menovitý priemer spoj 2 Iné
Max. tlakový rozdiel pri 20 °C (bar) 25
Ambalat la 1

Technické údaje

Pripojenie 1 Iné
Pripojenie 2 Metrika vonkajšieho závitu
Trieda kvality Iné
Materiálové puzdro Mosadz
Guľôčka na ochranu povrchu Poniklované
Menovitý priemer spoj 2 Iné
Max. tlakový rozdiel pri 20 °C (bar) 25
Teplota kvapaliny (nepretržitá) -20-100
Pripojenie s menovitým priemerom 1 1 1/4 palca (32)
Kryt s povrchovou ochranou Poniklované
Materiál guľa Mosadz
Značka Riegler
HS kód

Čísla materiálu

Položka č. 8J374101
EAN 4047322074353
UBB 500583483309
UNSPSC 40141613
Číslo materiálu výrobcu 115724
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.