text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vrták s príklepom Sds Max-7 40 x 800/920


The SDS max-7 Drill Bit is ideal for use at the highest drilling speeds. Its solid carbide S-cutter and inclined side cutters enable very fast drilling. Furthermore, the bit´s vibration-optimised flute design offers the best power transfer and increases in speed. This product is intended for use in concrete and reinforced concrete, limestone and masonry. To achieve accurate results, the visibility of the wear mark indicates if the diameter of the hole is still in tolerance for metal anchor setting. As proof of quality, the drill bit bears the test mark of the PGM Masonry Drill Bit Association Board, guaranteeing compliance with tight tolerances, exact drilling and the firm hold of fixings.

Položka č.
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 18
Systém uchytenia SDS-max
Dĺžka rezu (mm) 800
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 920
Priemer vrtáka (mm) 40
Priemer šachty (mm) 18
Systém uchytenia SDS-max
Dĺžka rezu (mm) 800
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Áno
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bosch
Váha kusu (g) 3259
HS kód
Type Hammer Drill Bit

Popis

The SDS max-7 Drill Bit is ideal for use at the highest drilling speeds. Its solid carbide S-cutter and inclined side cutters enable very fast drilling. Furthermore, the bit´s vibration-optimised flute design offers the best power transfer and increases in speed. This product is intended for use in concrete and reinforced concrete, limestone and masonry. To achieve accurate results, the visibility of the wear mark indicates if the diameter of the hole is still in tolerance for metal anchor setting. As proof of quality, the drill bit bears the test mark of the PGM Masonry Drill Bit Association Board, guaranteeing compliance with tight tolerances, exact drilling and the firm hold of fixings.

Čísla materiálu

Položka č. B4989.400.920
EAN 3165140565868
UBB 500621652097
UNSPSC 20111603
Číslo materiálu výrobcu 2608586804

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.