text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vrták kladivový 5 x 100 x 165 mm 10 kusov

Položka č.
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia SDS-plus
Dĺžka rezu (mm) 100
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 165
Priemer vrtáka (mm) 5
Systém uchytenia SDS-plus
Dĺžka rezu (mm) 100
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Áno
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bosch
Váha kusu (g) 480
HS kód
Type Hammer Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. B4997.050.165
EAN 3165140483476
UBB 500623570875
UNSPSC 20111603
Číslo materiálu výrobcu 2608585613

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.