text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Vŕtacie skrutkovače 4AH GAL 18V-40 LB


Položka č. 9D771352
Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 4
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1.1
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 68
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 68
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 4
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1.1
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 68
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 68
Max. krútiaci moment (Nm) 64
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 36-64
Počet dodaných batérií 3
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Bosch
HS kód
Model GSR 18V-90 C
Type Cordless Screwdriver

Čísla materiálu

Položka č. 9D771352
EAN 4053423249859
UNSPSC 23101505
Číslo materiálu výrobcu 0615A5002R
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.