text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vŕtačka do betónu strieborná sivá 6 x 60 x 100 mm 3 ks


Položka č.
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 5.5
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 60
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 100
Priemer vrtáka (mm) 6
Priemer šachty (mm) 5.5
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 60
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Áno
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Áno
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
Značka Bosch
Váha kusu (g) 17
HS kód
Type Concrete Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. B4966.200.050
EAN 3165140187183
UBB 500571037448
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 2608597706

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.