Vrtáky do kameňa & dreva
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
Príslušenstvo & diely
Vrtáky do kameňa & dreva
B4966
B4966.200.035
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
Bosch Vŕtačka do betónu Strieborná šedá 5 x 90 x 150 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm)
4.5
Systém uchytenia
Iné
Dĺžka rezu (mm)
90
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
So stredovým vrtákom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
150
Priemer vrtáka (mm)
5
Priemer šachty (mm)
4.5
Systém uchytenia
Iné
Dĺžka rezu (mm)
90
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
So stredovým vrtákom
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre oceľ
Nie
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na keramiku
Nie
Vhodné pre liatinu
Nie
Vhodné pre drevo
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Nie
Vhodné pre kameň
Áno
Vhodné pre sklo
Nie
Obojstranný vrták
Nie
Zásuvná os s plochým koncom
Áno
Vhodné pre obkladačky
Nie
Špirálový vrták
Nie
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
19
HS kód
Zobraziť
Type
Concrete Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B4966.200.035
EAN
3165140186896
UBB
500571037109
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
2608597677