text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vŕtačka do betónu Strieborná šedá 10 x 250 x 300 mm


Položka č.
Celková dĺžka (mm)
Zobraziť všetko dĺžky
Priemer vrtáka (mm)
Zobraziť všetko priemery
Priemer šachty (mm) 9
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 250
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 300
Priemer vrtáka (mm) 10
Priemer šachty (mm) 9
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 250
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Áno
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Áno
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
Značka Bosch
Váha kusu (g) 126
HS kód
Type Concrete Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. B4966.200.130
EAN 3165140186971
UBB 500571039006
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 2608597685

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.