text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vŕtačka do betónu Cyl-3 Strieborná sivá 10 x 120 mm


Položka č.
Celková dĺžka (mm)
Zobraziť všetko dĺžky
Priemer vrtáka (mm)
Zobraziť všetko priemery
Priemer šachty (mm) 9
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 80
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 120
Priemer vrtáka (mm) 10
Priemer šachty (mm) 9
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 80
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Áno
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Áno
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
Značka Bosch
Váha kusu (g) 0.05
HS kód
Type Concrete Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. B4966.100.120
EAN 3165140186773
UBB 500577121485
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 2608597665

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.