text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sleutelgatfrees 8 mm, D1 8,5 mm, D2 5,6


Položka č. 1W723476
Dizajn Frézy t-drážky
Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 8
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Pracovná dĺžka (mm) 45
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Dizajn Frézy t-drážky
Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 8
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Pracovná dĺžka (mm) 45
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodný na masívne drevo Áno
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 56
Značka Bosch

Čísla materiálu

Položka č. 1W723476
EAN 4059952678801
UBB 500745954924
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 2608629682
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.