Frézy
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
Frézovanie
Frézy
9C176678
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
Bosch Sleutelgatfrees 8 mm, D1 13,5 mm, D2 8,6
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9C176678
Dizajn
Frézy t-drážky
Celková dĺžka (mm)
55
Priemer šachty (mm)
8
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Pracovná dĺžka (mm)
7
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre oceľ
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Frézy t-drážky
Celková dĺžka (mm)
55
Priemer šachty (mm)
8
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Pracovná dĺžka (mm)
7
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre oceľ
Nie
Vhodné pre liatinu
Nie
Vhodné pre drevo
Áno
Vhodné pre neželezné kovy
Nie
Vhodný na masívne drevo
Áno
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
86
Značka
Bosch
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9C176678
EAN
4059952678825
UBB
500745955186
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
2608629684