Vŕtacie skrutkovače
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie skrutkovače
4U948139
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
Akumulátorový skrutkovač Bosch 06019J9100
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4U948139
Menovité napätie (V)
12
Výška
160
Kapacita batérie (Ah)
3
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
0.8
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm)
35
Vhodné pre priemer skrutky (mm)
8
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
0.57
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Menovité napätie (V)
12
Výška
160
Kapacita batérie (Ah)
3
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
0.8
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm)
35
Vhodné pre priemer skrutky (mm)
8
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
0.57
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
460
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
1750
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Bosch
HS kód
Zobraziť
Model
GSR -35 HX
Type
Cordless Screwdriver
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4U948139
EAN
4059952514000
UBB
500754716446
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06019J9100
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní