Brúsenie & pieskovanie
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Akumulátorové náradie
Brúsenie & pieskovanie
1C671645
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
Akumulátorová uhlová brúska Bosch GWX 18V-15 C
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
1C671645
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
8
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
3.3
Vloženie nástroja
M14
Max. priemer kotúča (mm)
125
Voľnobežné otáčky (1/min)
11000
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
2.3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
8
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
3.3
Vloženie nástroja
M14
Max. priemer kotúča (mm)
125
Voľnobežné otáčky (1/min)
11000
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
2.3
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Bosch
HS kód
84672920
Model
GWX 18V-15 C
Type
Cordless Angle Grinder
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1C671645
EAN
4059952512044
UBB
500708201180
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06019H6401