text.skipToContent text.skipToNavigation

Akumulátorová uhlová brúska Bosch GWX 18 V-15 C


Položka č. 5M927625
Menovité napätie (V) 18
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 3.3
Vloženie nástroja M14
Max. priemer kotúča (mm) 125
Voľnobežné otáčky (1/min) 11000
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 2.3
S nabíjačkou batérií Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 3.3
Vloženie nástroja M14
Max. priemer kotúča (mm) 125
Voľnobežné otáčky (1/min) 11000
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 2.3
S nabíjačkou batérií Nie
Značka Bosch
HS kód
Model GWX 18V-15 C
Safety GWX 18V-15 C
Type Cordless Angle Grinder

Čísla materiálu

Položka č. 5M927625
EAN 4059952512037
UBB 500704840973
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019H6400
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.