text.skipToContent text.skipToNavigation

Akumulátorová uhlová brúska Bosch GWS18 V-15 C


Položka č. 1X496307
Menovité napätie (V) 18
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 3.2
Vloženie nástroja M14
Max. priemer kotúča (mm) 125
Voľnobežné otáčky (1/min) 11000
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 2.2
Značka Bosch
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 3.2
Vloženie nástroja M14
Max. priemer kotúča (mm) 125
Voľnobežné otáčky (1/min) 11000
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 2.2
Značka Bosch
HS kód 84672951
Model GWS 18V-15 C
Type Cordless Angle Grinder

Čísla materiálu

Položka č. 1X496307
EAN 3165140964555
UBB 500700209090
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019H6000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.