Kmitacie píly
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
Akumulátorové náradie
Píly & rezanie
Kmitacie píly
8H600518
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
Bosch Priamočiaru pílu GST 18 V-LI S
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8H600518
Menovité napätie (V)
18
Zdvih (mm)
23
Kapacita batérie (Ah)
0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
2.4
Hĺbka rezu v dreve (mm)
120
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min)
550
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
20
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Zdvih (mm)
23
Kapacita batérie (Ah)
0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
2.4
Hĺbka rezu v dreve (mm)
120
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min)
550
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
20
Max. hrúbka materiálu z ocele 400 N/mm² (mm)
8
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
Bosch
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8H600518
EAN
3165140786942
UBB
500673253299
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06015A5101