Test catalogus aantal
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Vŕtacie a búracie kladivá
B4320.000.060
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
Bosch Príklepová vŕtačka GSB 19-2 REA
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
B4320.000.060
Napätie (V)
240
Menovitá spotreba energie (W)
900
Hmotnosť stroja (kg)
3.2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
8
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Napätie (V)
240
Menovitá spotreba energie (W)
900
Hmotnosť stroja (kg)
3.2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
8
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
25
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
40
Max. krútiaci moment (Nm)
5.7
Vloženie nástroja
Iné
Priemer vrtáka do betónu 2. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm)
18
Výstupný výkon (W)
455
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm)
20
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm)
15
Max. počet zdvihov (1/min)
51000
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
1000
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
3000
Značka
Bosch
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Príklepová vŕtačka GSB 19-2 REA, Svetová novinka: Prvá príklepová vŕtačka pre profesionálov s odsávaním prachu, Mimoriadne veľký odsávací výkon pre bezprašné vŕtanie do muriva a dlaždíc, Výkonný motor 900 W a rýchly postup vŕtania, Kompaktná konštrukcia, vďaka ktorej je náradie vhodné aj na vŕtanie nad hlavou, Integrovaný hĺbkový doraz na nastavenie rôznych hĺbok vŕtania, Spätné ventily zabraňujú úniku prachu pri prenášaní, ako aj pri vyprázdňovaní schránky na prach, Vymeniteľný mikrofilter – šetrí peniaze a životné prostredie, Práca aj bez odsávacieho modulu možná vďaka jednoduchému a beznástrojovému odnímaniu odsávacej jednotky, Jednoobjímkové rýchloupínacie skľučovadlo s funkciou Auto-Lock pre rýchlu výmenu nástrojov jednou rukou, Nová bezpečnostná rukoväť s inovatívnym upevnením na bezpečné držanie stroja, Kufor na prenášanie (2 605 438 524), Rýchloupínacie skľučovadlo 13 mm (2 608 572 149), Hĺbkový doraz 210 mm (1 613 001 010), Prídavná rukoväť (2 605 025 190)
Čísla materiálu
Položka č.
B4320.000.060
EAN
3165140519410
UBB
500570630136
UNSPSC
23101502
Číslo materiálu výrobcu
060117C500